Motion
F724-20-B7-G

BOSTON GEAR
F724-20-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, 140TC, 180C fotogramas
Artículo MI #01117987
No. Fabricante F724-20-B7-G
Precio1,536.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724-20-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, 140TC, 180C fotogramas
Artículo MI #01117987
No. Fabricante F724-20-B7-G
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
Precio1,536.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    724
  • Distancia al centro
    2.38 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6.38 x 4.06 x 6.94 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.94 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 87.500 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1550 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC, 180C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    51996-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711519967
  • Potencia de entrada máxima
    1.950 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    900 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711519967

Descripción general

Descripción del fabricante
F724-20-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería