Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1 in
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/2 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Shank Diameter1/2 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie4553
- Single Or Double EndDouble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
44256 1/2 DE 4FL HSS DE FRESA DE MANGO DE CORTE CENTRAL