Motion
F732-50-B5-J

BOSTON GEAR
F732-50-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01120539
No. Fabricante F732-50-B5-J
Precio3,120.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F732-50-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #01120539
No. Fabricante F732-50-B5-J
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
Precio3,120.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9 x 5.88 x 9.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 35.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3325 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Peso
    66.1 lb, 29.98 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52076-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711520765
  • Potencia de entrada máxima
    1.700 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1300 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711520765

Descripción general

Descripción del fabricante
F732-50-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD
  • Diseño de tornillo sin fin de entrada integral y eje fabricado con acero de aleación endurecido de alta resistencia
  • La flexibilidad de montaje en múltiples posiciones de los reductores de velocidad de la serie 700 permite la instalación en casi cualquier posición
  • El depósito de aceite grande proporciona una disipación del calor y lubricación altamente eficientes para una vida útil más larga
  • Los tamaños de reductor 710 a 726 tienen cojinetes de bolas prelubricados; 732 a 760 tienen cojinetes de rodillos cónicos
  • La base de montaje y otros accesorios se venden por separado
  • Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"