Motion
F738-60-B7-H

BOSTON GEAR
F738-60-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #01120870
No. Fabricante F738-60-B7-H
Precio5,041.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F738-60-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.7500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.6250 in, salida doble, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #01120870
No. Fabricante F738-60-B7-H
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
Precio5,041.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10 x 6.38 x 10.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 29.200 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    4400 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    52108
  • Número de Upc del fabricante
    781711521083
  • Potencia de entrada máxima
    1.880 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2000 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711521083

Descripción general

Descripción del fabricante
F738-60-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD