Motion
MT2544384
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4580 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., 2 canales, longitud de corte de 1-5/8 pulg.
Artículo MI #01121134
No. Fabricante MT2544384
Precio181.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4580 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., 2 canales, longitud de corte de 1-5/8 pulg.
Artículo MI #01121134
No. Fabricante MT2544384
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
Precio181.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    4580
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
44384 4580 COB 2FL EM 1"X1"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"