Motion
RFWA713-150-B4-G

BOSTON GEAR
RFWA713-150-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in
Artículo MI #01121361
No. Fabricante RFWA713-150-B4-G
Precio3,452.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA713-150-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 1.3300 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.6250 in
Artículo MI #01121361
No. Fabricante RFWA713-150-B4-G
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
Su precio$3,452.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.3300 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    150:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711530160

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA713-150-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD