Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja718
- Distancia al centro1.75 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante718
- Relación nominal150:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación150:1
- Peso34.1 lb, 15.47 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricante53024
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B4
- UPC_NO781711530245
Descripción general
Descripción del fabricante
RFWA718-150-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad