Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- Relación nominal300:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación300:1
- Peso47.1 lb, 21.36 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- Número de catálogo del fabricante53034
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base estándarKit B5
- UPC_NO781711530344