Motion
RFWC760-1200-B7-G

BOSTON GEAR
RFWC760-1200-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #01123393
No. Fabricante RFWC760-1200-B7-G
Precio18,292.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC760-1200-B7-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 1200:1 Relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de conexión rápida de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #01123393
No. Fabricante RFWC760-1200-B7-G
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
Precio18,292.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    760
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    760
  • Relación nominal
    1200:1
  • Relación
    1200:1
  • Peso
    343 lb

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    53285
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC760-1200-B7-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good