Motion
RF710-10-B4-G

BOSTON GEAR
RF710-10-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.00 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 in, salida izquierda, marco de 42CZ
Artículo MI #01124010
No. Fabricante RF710-10-B4-G
Precio1,734.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF710-10-B4-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.00 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 in, salida izquierda, marco de 42CZ
Artículo MI #01124010
No. Fabricante RF710-10-B4-G
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
Su precio$1,734.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    140 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    52602
  • Número de Upc del fabricante
    781711526026
  • Potencia de entrada máxima
    0.440 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    150 lb
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711526026

Descripción general

Descripción del fabricante
RF710-10-B4-G REDUCTOR DE VELOCIDAD