Motion
FMCBE-625 .625-N.P.

NEXEN GROUP
FMCBE-625 .625-N.P.

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #01126232
No. Fabricante FMCBE-625 .625-N.P.
Precio2,323.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-625 .625-N.P.

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #01126232
No. Fabricante FMCBE-625 .625-N.P.

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Su precio$2,323.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    7.00 CV
  • Inercia del variador
    1.49 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje de entrada
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.625 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    406 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    406 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.044 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.334 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    7.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    1.890 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.299 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.14 hp hp
  • Capacidad combinada del disipador térmico
    5350 pies-libras
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284178082
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    126 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    114 pulg.
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    92 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    1.18 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284178082

Descripción general

Descripción del fabricante
801491 FMCBE 625 FRENO DE EMBRAGUE BLANCO
  • Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good