Motion
FMCBES-875 0,875 OS

NEXEN GROUP
FMCBES-875 .875 HCO

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBES
Artículo MI #01126345
No. Fabricante FMCBES-875 .875 HCO
Precio2,591.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBES-875 .875 HCO

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBES
Artículo MI #01126345
No. Fabricante FMCBES-875 .875 HCO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,591.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    12.00 CV
  • Inercia del variador
    6.20 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    143TC, 145TC
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.875 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Vida útil aproximada frente al freno
    197 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    197 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    12.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.895 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    2.707 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.18 hp hp
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284183642
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    142 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    232 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    34 psi
  • Presión mínima de liberación
    22 psi
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    195 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Restricciones
    Consulte Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas. Consulte Accesorios para ver ejes de entrada y pies opcionales para aplicaciones montadas en pie.
  • Serie
    FMCBES
  • Inercia del eje
    7.10 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284183642

Descripción general

Descripción del fabricante
801624 FMCBES .875 EMBRAGUE/FRENO
  • Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron