Motion
RF721-30-B5-J

BOSTON GEAR
RF721-30-B5-J

RF721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01126414
No. Fabricante RF721-30-B5-J
Precio3,274.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RF721-30-B5-J

RF721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "J"
Artículo MI #01126414
No. Fabricante RF721-30-B5-J
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
Precio3,274.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Par de salida máximo
    871 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    B5-56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711527122
  • Potencia de entrada máxima
    0.990 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711527122

Descripción general

Descripción del fabricante
RF721-30-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron