Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries antes de utilizar tipos de revestimiento no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos. Comuníquese con Motion Industries para obtener más información sobre este servicio. Los revestimientos de alto coeficiente proporcionan más salida de par con una vida útil de revestimiento reducida.
- Vida útil aproximada frente al freno735 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno30.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Para usar con la serieFrenos Serie S, Frenos Serie SSE, Frenos Serie T, Frenos Serie TSE-800
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284158947
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación