Motion
LLAVE DE BLOQUEO FMCBE-875

NEXEN GROUP
FMCBE-875 LOCKING KEY

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #01126715
No. Fabricante FMCBE-875 LOCKING KEY
Precio2,197.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-875 LOCKING KEY

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #01126715
No. Fabricante FMCBE-875 LOCKING KEY
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
Precio2,197.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    12.00 CV
  • Inercia del variador
    6.20 lbin2
  • Diámetro del eje de entrada
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.875 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    394 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    394 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.521 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.870 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    12.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.145 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.493 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.18 hp hp
  • Capacidad combinada del disipador térmico
    8385 pies-libras
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284235730
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    325 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    290 pulg.
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Restricciones
    Los ejes de salida de llave de bloqueo solo se pueden insertar en reductores y no son para montaje de polea o acoplamiento
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    7.10 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284235730

Descripción general

Descripción del fabricante
801680 LLAVE DE BLOQUEO FMCBE-875
  • Frenos de embrague cerrados, accionados por aire, con eje de entrada y pies opcionales
  • Función de llave de bloqueo

Los clientes también compraron