Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague6.90 CV
- Inercia del variador1.49 lb-pulg2
- Tamaño del bastidor56C
- Máxima disipación térmica continua0.14 CV
- Diámetro total6.50 pulg.
- Longitud total5.55 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso25.90 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEnganchado por aire, NEMA con revestimiento en C, montado en brida, cerrado, embrague. Certificación BISSC para entornos de procesamiento de alimentos.
- Vida útil aproximada frente al embrague190 hphr
- Tipo de orificioAcabado con ranura y 1 acero inoxidable
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.890 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.299 pulg.3
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Área efectiva orientada al embrague7.66 pulg.2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Factor de respuesta del embrague0.055
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- DiseñoAdjunto
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Presión de compromiso mínima5 psi
- ModeloFMCE-625 BISSC
- Configuración de montajeMontaje en brida/pie
- Capacidad de carga suspendida92 lb
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Inercia del eje1.18 lb/pulg2
- UPC_NO662284231213
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver folleto
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver folleto