Motion
S-600 35MM

NEXEN GROUP
S-600 35MM

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #01126924
No. Fabricante S-600 35MM
Precio1,583.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
S-600 35MM

Freno montado en eje - Aire/resorte, tipo orificio recto, tamaño de puerto 1/4 BSPT, 1800 rpm máx., acabado de óxido negro, revestimiento de coeficiente estándar
Artículo MI #01126924
No. Fabricante S-600 35MM
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
Precio1,583.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de orificio
    35 mm
  • Diámetro total
    7.19 pulg.
  • Longitud total
    3.20 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Para evitar la rotación de la carcasa, utilice el soporte del pasador de par motor de la sección de accesorios.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    427 kW/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    70 ms
  • Estilo aburrido
    Orificio a tamaño
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    34.540 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    16.780 cm3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Área efectiva orientada al freno
    120 cm2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    81000 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    12.70 kW
  • Factor de respuesta del freno
    0.124
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención y retención
  • Protectores
    818300
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.97 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    103 N-m
  • Modelo
    S-600
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Otros accesorios
    821400 (soporte de pasador de par)
  • Tipo de producto
    Frenos montados en eje neumático
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940011,940012,940017,940021
  • Inercia del eje
    59.00 kg/cm2
  • UPC_NO
    662284159104

Descripción general

Descripción del fabricante
827910 CALIBRE DE S-600 35 MM

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"