Motion
LWCB 1 MONTAJE PILOTO LCO

NEXEN GROUP
LWCB 1 PILOT MOUNT LCO

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague montado en eje, LWCB
Artículo MI #01126988
No. Fabricante LWCB 1 PILOT MOUNT LCO
Precio2,453.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
LWCB 1 PILOT MOUNT LCO

Freno-embrague - Abierto, Freno-embrague montado en eje, LWCB
Artículo MI #01126988
No. Fabricante LWCB 1 PILOT MOUNT LCO
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
Precio2,453.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.00 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    17.00 CV
  • Tamaño del acoplamiento
    4.000 pulg.
  • Inercia del variador
    19.00 lbin2
  • Longitud
    6.19 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diámetro exterior
    6.00 pulg.
  • Tamaño del piloto
    3.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    19.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Vida útil aproximada frente al freno
    460 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1144 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    1.422 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.629 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Verde
  • Tipo orientado al freno
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    25000 pies-libras
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    11.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.864 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.327 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    45000 pies-lb
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague montado en eje
  • Tipo de acoplamiento
    Disco de polietileno Dodge Taper Lock
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284159302
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.52 CV
  • Diss. térmica continua máx. del embrague
    0.40 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    240 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    210 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 Pernos @ 90° En A 3.500 en círculo
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Restricciones
    Debe montarse en el eje motorizado
  • Serie
    LWCB
  • Inercia del eje
    14.20 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284159302

Descripción general

Descripción del fabricante
828901 LWCB 1.000 PILOTO MOU
  • Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"