Motion
964004
Embrague de fricción - 2.0000 a 4.0000 pulg. de diámetro interior, montado en eje, engranado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 3/4 NPT, montaje en brida
Artículo MI #01129943
No. Fabricante 964004
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de fricción - 2.0000 a 4.0000 pulg. de diámetro interior, montado en eje, engranado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 3/4 NPT, montaje en brida
Artículo MI #01129943
No. Fabricante 964004
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 2.0000 a 4.0000 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    204.00 CV
  • Inercia del variador
    10900.80 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    8.30 CV
  • Diámetro total
    21.25 pulg.
  • Longitud total
    12.78 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    299.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los modelos DFE y QFE tienen cuatro tamaños y dos coeficientes de fricción. Los modelos DFE tienen un par de 12,300 a 151,000 pulg-lbs. a 80 psi; los modelos QFE tienen un par de 24,600 a 302,000 pulg-lbs. a 80 psi. La velocidad máxima de funcionamiento de ambos modelos es de 800 a 2200 rpm. No diseñado para aplicaciones verticales. El cubo de esta unidad se suministra suelto para el mecanizado.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    5525 hphr
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    70.456 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    23.328 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de doble placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Morado
  • Área efectiva orientada al embrague
    227.00 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Alto coeficiente
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    870000 pies-libras
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Arranque, conexión/desconexión, limitación de par
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Presión de compromiso mínima
    10 psi
  • Modelo
    DFE-1650
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    2001.60 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284169325

Descripción general

Descripción del fabricante
964004 ELEMENTO DFE-1650 3.1

También puede gustarle

Los clientes también compraron