Motion
S721-60-G

BOSTON GEAR
S721-60-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01133835
No. Fabricante S721-60-G
Precio2,448.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
S721-60-G

Reductor de velocidad de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01133835
No. Fabricante S721-60-G
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
Precio2,448.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Par de salida máximo
    826 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La base de montaje se vende por separado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de Upc del fabricante
    781711143308
  • Potencia de entrada máxima
    0.550 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    S700
  • UPC_NO
    781711143308

Descripción general

Descripción del fabricante
S721-60-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo