Motion
WA713-400-G

BOSTON GEAR
WA713-400-G

WA713 D/R Rojo. 400:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134047
No. Fabricante WA713-400-G
Precio3,089.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA713-400-G

WA713 D/R Rojo. 400:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134047
No. Fabricante WA713-400-G
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
Precio3,089.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    4-1/4 x 2.88 x 4.66 pulg.
  • Altura de la carcasa
    4.66 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    4.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.88 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3745 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    713
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 4.400 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    330 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    400:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711521915
  • Potencia de entrada máxima
    0.230 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711521915

Descripción general

Descripción del fabricante
WA713-400-G REDUCTOR DE VELOCIDAD