Motion
WA718-100-G

BOSTON GEAR
WA718-100-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3745 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01134075
No. Fabricante WA718-100-G
Precio2,812.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA718-100-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.75 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.3745 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #01134075
No. Fabricante WA718-100-G
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
Su precio$2,812.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.3745 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    52203-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711522035
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711522035

Descripción general

Descripción del fabricante
WA718-100-G REDUCTOR DE VELOCIDAD