Motion
WA721-150-G

BOSTON GEAR
WA721-150-G

WA721 D/R Rojo. 150:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134171
No. Fabricante WA721-150-G
Precio2,930.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA721-150-G

WA721 D/R Rojo. 150:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134171
No. Fabricante WA721-150-G
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
Precio2,930.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    6 x 3.81 x 6.38 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.4995 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 11.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    940 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    150:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711522301
  • Potencia de entrada máxima
    0.120 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711522301

Descripción general

Descripción del fabricante
WA721-150-G REDUCTOR DE VELOCIDAD