Motion
WA738-100-G

BOSTON GEAR
WA738-100-G

WA738 D/R Rojo. 100:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134782
No. Fabricante WA738-100-G
Precio7,451.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
WA738-100-G

WA738 D/R Rojo. 100:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #01134782
No. Fabricante WA738-100-G
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
Precio7,451.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    10 x 6.38 x 10.44 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.44 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.38 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 17.500 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    4910 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711523087
  • Potencia de entrada máxima
    1.360 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711523087

Descripción general

Descripción del fabricante
WA738-100-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron