Motion
NRB050-030
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #01147040
No. Fabricante NRB050-030
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #01147040
No. Fabricante NRB050-030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio32.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    2.12 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.43 lb
  • Longitud total
    2.120 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.30 pulg.
  • Peso
    43.091 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    16 pies/s
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    70 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    50 pulg.
  • Serie
    NRB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
NRB050-030 ABSORTOR DE DESCARGAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"