Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible5/8 a 1 pulg.
- Diámetro de eje compatibleDe 3/16 a 1/4 pulg.
- Longitud total5-11/16 pulg.
- Diámetro de la punta0.05 pulg.
Detalles
- Interno o externoInterno/externo
- MaterialAcero de aleación
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Ángulo de la punta90 °
- UPC_NO662679031671