Motion
310-7001
Válvula termostática 3-Way - 1.500 NPT Tamaño del puerto, presión máx. de 125 psi, ajuste de temperatura de 160 °F
Artículo MI #01153704
No. Fabricante 310-7001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula termostática 3-Way - 1.500 NPT Tamaño del puerto, presión máx. de 125 psi, ajuste de temperatura de 160 °F
Artículo MI #01153704
No. Fabricante 310-7001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/2 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las válvulas termostáticas utilizan el principio de expandir la cera, que en estado semilíquido experimenta grandes tasas de expansión dentro de un rango de temperatura relativamente estrecho. El elemento de potencia autónomo activa una válvula deslizante de acero inoxidable que proporciona acciones de tres vías positivas. Todas las válvulas termostáticas están configuradas de fábrica a temperaturas predeterminadas; no es necesario realizar más ajustes. Hay disponible una amplia gama de temperaturas para aplicaciones de control de temperatura de agua y aceite.
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima
    125 psi
  • Material del alojamiento de la válvula
    Hierro gris

Descripción general

Descripción del fabricante
310-7001 VÁLVULA TÉRMICA