Motion
J48018
Punzón de pasador: 1/8 pulg. de diámetro de punta, 4-3/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01160367
No. Fabricante J48018
Precio11.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 1/8 pulg. de diámetro de punta, 4-3/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #01160367
No. Fabricante J48018

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Diámetro del punto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
J48018 PASADOR DE PUNZÓN 1/8 SUPERSERVICIO
  • Fabricado con acero para herramientas y especialmente tratado con calor para mayor resistencia y ductilidad
  • Extremo parabólico modificado para una mayor resistencia al desconchado y astillado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"