Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.88 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1020
- Distancia entre ejes1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
- Centro Diámetro1.56 (T10) pulg., 1.56 (T20) pulg., 1.56 (T35-T-Hub) pulg., 2.06 (T31) pulg., 2.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft Hub) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T Hub) pulg.
- Diámetro exterior3.82 (T10) pulg., 3.82 (T31) pulg., 3.82 (T35) pulg., 4.42 (T20) pulg.
- Peso0.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.73 CV
- Material del concentradorAcero
- Tipo de concentradorHub cónico de rejilla estándar
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par460 pulg.
- UPC_NO782934003462
Descripción general
Descripción del fabricante
1020T BUJE 1.0625 NO AEST. 1/4 X 1/8 KW
- Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
- Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
- Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
- Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.