Motion
1120T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1120T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1120T20 Código de tamaño de acoplamiento, 5.8 in Longitud superior
Artículo MI #01166159
No. Fabricante 1120T20 COVER-GRID ASSY
Precio2,238.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1120T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1120T20 Código de tamaño de acoplamiento, 5.8 in Longitud superior
Artículo MI #01166159
No. Fabricante 1120T20 COVER-GRID ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,238.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1120T20
  • Diámetro exterior de la cubierta
    12.61 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    5.8 pulg.
  • Peso
    26.97 lb

Detalles

  • Tipo de construcción
    División vertical
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934005985
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934005985

Descripción general

Descripción del fabricante
1120T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

También puede gustarle