Motion
1190T10 CONJUNTO DE REJILLA DE CUBIERTA *4 SEG/JUEGO*

FALK
1190T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1190T Código de tamaño de acoplamiento, 28.5 in Longitud superior
Artículo MI #01166220
No. Fabricante 1190T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*
Precio23,860.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1190T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División horizontal, 1190T Código de tamaño de acoplamiento, 28.5 in Longitud superior
Artículo MI #01166220
No. Fabricante 1190T10 COVER-GRID ASSY *4 SEG/SET*

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23,860.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1190T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    26.6 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    28.5 pulg.
  • Peso
    127.04 lb
  • Peso de grasa requerido
    9.7 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de construcción
    Dividido horizontalmente
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Aluminio
  • Tipo de cubierta
    División horizontal
  • Grasa incluida
    No
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934019814
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    4
  • Serie
    Serie T10
  • UPC_NO
    782934019814

Descripción general

Descripción del fabricante
1190T10 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

También puede gustarle