Motion
D73CP
Arrancador suave - 15 hp a 208 V, 20 hp a 230 V, 40 hp a 460 V, corriente de carga completa de 55 A, tensión de alimentación de 208-230/460 V, entrada de fase 3
Artículo MI #01175436
No. Fabricante D73CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arrancador suave - 15 hp a 208 V, 20 hp a 230 V, 40 hp a 460 V, corriente de carga completa de 55 A, tensión de alimentación de 208-230/460 V, entrada de fase 3
Artículo MI #01175436
No. Fabricante D73CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    20.00 pulg. x 16.00 pulg. x 8.63 pulg.

Detalles

  • Corriente de carga completa
    55 A
  • Caballos de fuerza
    15 CV a 208 V, 20 CV a 230 V, 40 CV a 460 V
  • Fase de entrada
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    208-230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
D73CP ARRANQUE SUAVE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"