Motion
MT3257254
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5947 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, doble extremo, 3/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01186416
No. Fabricante MT3257254
Precio53.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5947 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, doble extremo, 3/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #01186416
No. Fabricante MT3257254
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
Precio53.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5947
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
57254 5947 2FL DE STUB SC 3/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"