Motion
GSF1530BA
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8800 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #01187464
No. Fabricante GSF1530BA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.00 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8800 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #01187464
No. Fabricante GSF1530BA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7 x 6-1/4 x 9.01 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.01 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.01 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.25 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    300
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 117.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1544 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    57.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Aceite sintético Klubersynth UHI-6-460
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    3.250 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Pies integrales montados en la base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1575 lb
  • Reducción
    Individual
  • UPC_NO
    781568183458

Descripción general

Descripción del fabricante
GSF1530BA REDUCTOR DE 15:1 ENGRANAJES