Motion
1050T31/35 CUBO DEL EJE 2.1250 SIN ATASCO 1/2

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro del orificio, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01198138
No. Fabricante 1050T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2
Precio239.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1050T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 2.1250 in Diámetro del orificio, 2.3800 in Longitud a través del orificio
Artículo MI #01198138
No. Fabricante 1050T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2
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
Precio239.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1050T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Peso
    4.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T31, T35
  • UPC_NO
    782934003998

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31/35 CUBO DEL EJE 2.1250 SIN ATASCO 1/2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"