Motion
1070T31/35 CUBO DEL EJE 2.1250 SIN ATASCO 1/2

FALK
1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 2.1250 pulg. de diámetro del orificio, 3 (T-Hub-T35) pulg., 3.12 (eje Hub-T35) pulg., 3.12 (T31) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #01198332
No. Fabricante 1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2
Precio508.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1070T Código de tamaño de acoplamiento, acabado con orificio de chaveta, 2.1250 pulg. de diámetro del orificio, 3 (T-Hub-T35) pulg., 3.12 (eje Hub-T35) pulg., 3.12 (T31) pulg. de longitud a través del orificio
Artículo MI #01198332
No. Fabricante 1070T31/35 SHAFT HUB 2.1250 NON-STK 1/2
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
Precio508.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1070T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1070T
  • Distancia entre ejes
    2.53 a 6.53 (T35) pulg., 5 a 13 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.3100 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3 (T-Hub-T35) pulg., 3.12 (eje Hub-T35) pulg., 3.12 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Peso
    19.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    14 CV
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004476
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    8800 pulg.
  • UPC_NO
    782934004476

Descripción general

Descripción del fabricante
1070T31/35 CUBO DEL EJE 2.1250 SIN ATASCO 1/2

También puede gustarle