Motion
1050T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=7.250

FALK
1050T31 SPACER ASSY BE=7.250

Acoplamiento de rejilla completo - Código de tamaño de acoplamiento 1050T
Artículo MI #01199405
No. Fabricante 1050T31 SPACER ASSY BE=7.250
Precio1,409.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T31 SPACER ASSY BE=7.250

Acoplamiento de rejilla completo - Código de tamaño de acoplamiento 1050T
Artículo MI #01199405
No. Fabricante 1050T31 SPACER ASSY BE=7.250
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
Precio1,409.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    7-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9375 pulg.
  • Peso
    10.9900 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.15 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Número de pieza compatible
    1050T31
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Distancia entre los extremos del eje
    7.2500 pulg.
  • Para tipo de cubierta
    Horizontal
  • Grasa incluida
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    0707848
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de rejilla completos
  • Capacidad de par
    3850 pulg.
  • UPC_NO
    782934010569

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T31 CONJUNTO ESPACIADOR BE=7.250

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good