Motion
SRM100035A ENGRANAJE DE SOL SRM 4.11

REXNORD INC
SRM100035A SUN GEAR SRM 4.11

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Atlas, Earth, Polaris, Venus, Planetary Sun Gear, 2.31 in de diámetro exterior, 1.94 in de ancho general
Artículo MI #01219014
No. Fabricante SRM100035A SUN GEAR SRM 4.11
Precio1,201.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
SRM100035A SUN GEAR SRM 4.11

Pieza de repuesto del reductor de velocidad - Serie: Atlas, Earth, Polaris, Venus, Planetary Sun Gear, 2.31 in de diámetro exterior, 1.94 in de ancho general
Artículo MI #01219014
No. Fabricante SRM100035A SUN GEAR SRM 4.11

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,201.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    0.67 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.31 pulg.
  • Ancho general
    1.94 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.11 pulg.
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210871451
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Kits de reconstrucción y piezas de repuesto del reductor de velocidad
  • Tipos de productos
    Engranaje solar planetario
  • Serie
    Atlas, Tierra, Polaris, Venus
  • UPC_NO
    698210871451

Descripción general

Descripción del fabricante
SRM100035A ENGRANAJE DE SOL SRM 4.11