Motion
FLC10
Cojinete lineal liso - Serie FLC, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01221906
No. Fabricante FLC10
Precio29.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete lineal liso - Serie FLC, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #01221906
No. Fabricante FLC10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo liso
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    FLC

Descripción general

Descripción del fabricante
FLC10 BRG LINEAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good