Motion
BU5203J/07UJ CASQUILLO 1.938

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 1.938

Casquillo cónico TA 0769123 Falk
Artículo MI #01225417
No. Fabricante BU5203J/07UJ BUSHING 1.938
Precio517.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
BU5203J/07UJ BUSHING 1.938

Casquillo cónico TA 0769123 Falk
Artículo MI #01225417
No. Fabricante BU5203J/07UJ BUSHING 1.938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio517.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    5203J
  • Tamaño mínimo del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Peso
    6.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un casquillo cónico TA de 1.938 pulg. de diámetro para unidad Quadrive tamaño 5203. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación.
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Serie
    Quadrive
  • UPC_NO
    782934022449

Descripción general

Descripción del fabricante
BU5203J/07UJ CASQUILLO 1.938
  • Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
  • Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación

También puede gustarle

Los clientes también compraron