Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1880 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio5.5900 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante5203J
- Tamaño mínimo del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro exterior4.3100 pulg.
- Peso4.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUn casquillo cónico TA de 2.188 pulg. de diámetro para unidad Quadrive tamaño 5203. Todos los kits de casquillos vienen con un casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación.
- Tipo de casquilloCasquillo cónico
- Tipo de montajeMontaje del eje
- Tipo de productoCasquillos reductores de velocidad
- SerieQuadrive
- UPC_NO782934022463
Descripción general
- Casquillo cónico TA para reductor de velocidad de montaje en eje Quadrive
- Consta de casquillo, llave de accionamiento, tuerca, anillo de retención y tornillo de fijación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver folleto
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver folleto- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver folleto - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver folleto
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.