Motion
20X47X7
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 20 mm, 47 mm OD, Ancho general de 7 mm, Diseño HMS5 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #01231156
No. Fabricante 20X47X7
Precio33.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 20 mm, 47 mm OD, Ancho general de 7 mm, Diseño HMS5 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #01231156
No. Fabricante 20X47X7
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
Su precio$33.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Carcasa
    Sin caja interior
  • Descripción de construcción
    Labio único, cargado por resorte sin estuche interior
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS5
  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    7316572032091
  • Material
    Caucho de flúor (FKM)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Temperatura máxima
    392 °F
  • Temperatura mínima
    -25 °C, -13 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a 200 °C, -13 a 392 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad.

Descripción general

Descripción del fabricante
20X47X7 JUNTA DE HMS5 V DE VIDA LARGA
  • D.E. de goma con D.E. de cuentas (en canalé)
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla.
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.