Motion
1050GL MANGA

FALK
1050GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729510 Falk
Artículo MI #01231763
No. Fabricante 1050GL SLEEVE
Precio4,035.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050GL SLEEVE

Manguito de la serie GL 0729510 Falk
Artículo MI #01231763
No. Fabricante 1050GL SLEEVE
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
Precio4,035.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050GL
  • Diámetro exterior
    15.3100 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    15.3100 pulg.
  • Peso
    117.00 lb

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0729510
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934004308
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GL
  • Material de la manga
    Acero
  • Tipo de manguito
    Diapositiva
  • Capacidad de par
    500900 pulg.
  • UPC_NO
    782934004308

Descripción general

Descripción del fabricante
1050GL MANGA

También puede gustarle

Los clientes también compraron