Motion
70232
Punta de herramienta de un solo punto - 1/32 pulg. Nariz, 4 pulg. OAL, Corte a mano izquierda
Artículo MI #01233218
No. Fabricante 70232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punta de herramienta de un solo punto - 1/32 pulg. Nariz, 4 pulg. OAL, Corte a mano izquierda
Artículo MI #01233218
No. Fabricante 70232
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ataque
    0 °
  • Radio de la nariz
    1/32 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Altura del mango
    5/8 pulg.
  • Ancho del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Izquierda
  • Número estándar del sector
    AL-10
  • Calidad del material
    883
  • Serie
    4110
  • Material de la boquilla
    Metal duro
  • Código de estilo de bit de herramienta
    AL
  • Tipo de bit de herramienta
    Torneado

Descripción general

Descripción del fabricante
70232 4110 S PT AL-10 883 MS-2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good