Motion
L0704-062
COMPENSACIÓN DE AIRE ACEITE AC-0, TAMBOR
Artículo MI #01234599
No. Fabricante L0704-062
Precio3,067.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COMPENSACIÓN DE AIRE ACEITE AC-0, TAMBOR
Artículo MI #01234599
No. Fabricante L0704-062

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,067.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Multifuncional para uso en compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de recirculación
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente protección antidesgaste •Altos puntos de anilina para características de hinchado controlado del sello •Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión
  • Punto de inflamación
    218°C/425°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215470419
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -37°C/-35°F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215470419
  • Viscosidad
    29
  • Índice de viscosidad
    116

Descripción general

Descripción del fabricante
AC-0 ACEITE 55 GAL TAMBOR
  • Excelente protección antidesgaste
  • Puntos altos de anilina para características de hinchado controlado del sello
  • Propiedades resistentes al óxido y a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"