Motion
ACEITE FP-150 1GAL JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150 OIL 1GAL JUG

Lubricante de la serie FP - Sí, 1 galón, jarras, color transparente
Artículo MI #01246677
No. Fabricante FP-150 OIL 1GAL JUG
Precio115.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FP-150 OIL 1GAL JUG

Lubricante de la serie FP - Sí, 1 galón, jarras, color transparente
Artículo MI #01246677
No. Fabricante FP-150 OIL 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio115.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cadenas, transportadores, cables, engrasadores de alimentación visual
  • Tipo de base
    Mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Características y beneficios
    •Registro NSF H1 •Lubricación limpia, segura y no tóxica •Resistente al agua y al vapor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    202°C/395 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215673513
  • Calificación NSF
    H1
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipos de productos
    Aceite mineral
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Serie
    FP
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215673513
  • Viscosidad
    367
  • Índice de viscosidad
    93

Descripción general

Descripción del fabricante
FP-150 1 GAL CAN
  • NSF H1 registrado
  • Lubricación limpia, segura y no tóxica
  • Resistente al agua y al vapor