Motion
15127-000
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #01252742
No. Fabricante 15127-000
Precio9.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de repuesto del motor hidráulico -
Artículo MI #01252742
No. Fabricante 15127-000
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
Precio9.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.69 pulg.
  • Longitud total
    0.10 pulg.
  • Ancho general
    1.69 pulg.

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    198 rpm
  • Tipo de pieza de repuesto
    Junta tórica
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
15127 JUNTA, O-RING 38MM/1-1/2"
  • Disponible en una variedad de tamaños

También puede gustarle

Los clientes también compraron