Motion
800300
Sello de anillo en V - 1.140 a 1.220 pulg. Rango de eje, 1.765 pulg. OD, 0,30 pulg. de ancho, Material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01260110
No. Fabricante 800300
Precio5.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de anillo en V - 1.140 a 1.220 pulg. Rango de eje, 1.765 pulg. OD, 0,30 pulg. de ancho, Material de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01260110
No. Fabricante 800300
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
Precio5.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    1.765 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    1.14 pulg. - 1.22 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho
    0,30 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.300 pulg.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    053893521015
  • UPC_NO
    053893521015

Descripción general

Descripción del fabricante
800300 SELLO DEL ANILLO EN V
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good