Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.009 pulg.
- Ancho general1.122 pulg.
- Diámetro del eje4.250 pulg.
- Peso1.01 lb
Detalles
- Descripción de construcciónConjunto unificado de 1 pieza con sello de baño de aceite de múltiples labios e Integra
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SCOTPLS
- Tipo de diseñoSCOTPLS
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311035255
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.