Motion
L0804-062
NO DET. M.O. SAE 10W, TAMBOR
Artículo MI #01264030
No. Fabricante L0804-062
Precio3,013.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NO DET. M.O. SAE 10W, TAMBOR
Artículo MI #01264030
No. Fabricante L0804-062
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
Precio3,013.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10W
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    445.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    1
  • Aplicación
    Aplicaciones de motor y aceite general que requieren un aceite sin detergente
  • Composición
    Fluido a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Alto índice de viscosidad •Altos puntos de inflamación y de incendio •Limpiar aceite de motor
  • Punto de inflamación
    219°C/425°F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215480418
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Punto de vertido
    -37°C/-35°F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215480418
  • Viscosidad
    34
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
BIDÓN DE 55 GALONES DE ACEITE NO DET SAE 10W
  • Índice de viscosidad alto
  • Puntos de alto destello y fuego
  • Aceites de motor extra limpios